OMRON - UPS carril DIN batería para S8BA (con batería individual) 3,9Ah - 683501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 23...28 V
Frecuencia primaria - 0...0 Hz
Número de fases primario - 0
Intervalo de tensión secundario - 21...28 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
683501
Ref.Sonepar
816650
EAN
04548583941748
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
23...28 V
Frecuencia primaria:
0...0 Hz
Número de fases primario:
0
Intervalo de tensión secundario:
21...28 V
Frecuencia secundaria:
0...0 Hz
Potencia efectiva de salida:
480 W
Potencia aparente de salida:
0 VA
Consumo potencia:
0 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
0
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
124 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
111.4 mm
Peso:
1.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
6 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
10 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
94 %
Eficiencia en modo ecológico:
94 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1


