OMRON - UPS carril DIN con batería individual CC-CC 20A 480W - 683502

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - UPS carril DIN con batería individual CC-CC 20A 480W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intervalo de tensión primaria - 23...28 V

  • Frecuencia primaria - 0...0 Hz

  • Número de fases primario - 0

  • Intervalo de tensión secundario - 21...28 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

209 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

683502

Ref.Sonepar

816648

EAN

04548583941724

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intervalo de tensión primaria:

23...28 V

Frecuencia primaria:

0...0 Hz

Número de fases primario:

0

Intervalo de tensión secundario:

21...28 V

Frecuencia secundaria:

0...0 Hz

Potencia efectiva de salida:

480 W

Potencia aparente de salida:

0 VA

Consumo potencia:

0 W

Interfaz USB:

sí

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Número de fases secundarias:

0

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CC

Altura:

124 mm

Anchura:

44 mm

Profundidad:

111.4 mm

Peso:

0.6 kg

Tiempo de transición para carga total:

6 min

Control de red:

no

Tecnología ISV:

Fuera de línea

Modular:

sí

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

10 %

Factor de potencia de salida:

1

Eficiencia general:

94 %

Eficiencia en modo ecológico:

94 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Función de apagado automático:

sí

Conexión de entrada:

Conexión fija

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

1

UPS, carril DIN, con batería individual, CC-CC, 20 A, 480 W

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON