OMRON - UPS DC/DC P/ARM.CTROL.BAT.15A/360W S8BA-24D24D360LF - 668096
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 21.6...26.4 V
Frecuencia primaria - 0...0 Hz
Número de fases primario - 0
Intervalo de tensión secundario - 22.8...25.2 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
668096
Ref.Sonepar
1065195
EAN
04547648846622
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
21.6...26.4 V
Frecuencia primaria:
0...0 Hz
Número de fases primario:
0
Intervalo de tensión secundario:
22.8...25.2 V
Frecuencia secundaria:
0...0 Hz
Potencia efectiva de salida:
360 W
Consumo potencia:
0 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
0
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
100 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
100 mm
Peso:
2 kg
Tiempo de transición para carga total:
6 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
10 %
Factor de potencia de salida:
-8888
Eficiencia general:
96 %
Eficiencia en modo ecológico:
96 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1


