OMRON - VAR.RX2,400V,VLD: 62A/30kW,LD: 57A/30kW,ND: 48A/22kW,CTROL.VECT.LAZO ABTO.CERR - 687661
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
687661
Ref.Sonepar
286284
EAN
4549734281621
Variador RX2, 400V, VLD: 62A/30kW, LD: 57A/30kW, ND: 48A/22kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20