OMRON - Visualización analógico entrada corriente CC 48x96 - 168444

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Visualización analógico entrada corriente CC 48x96

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Medición directa

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...2 mm²

  • Método de montaje - Montaje frontal

  • Medidor de amperios - sí

  • Medidor potencia ciega - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

168444

Ref.Sonepar

626693

EAN

04547648021777

Modelo:

Medición directa

Capacidad de conexión cable rígido:

0.08...2 mm²

Método de montaje:

Montaje frontal

Medidor de amperios:

sí

Medidor potencia ciega:

no

Medidor de velocidad rotacional:

no

Medidor de frecuencia:

no

Contador de pulso:

no

Voltímetro:

sí

Medición árbol superior:

no

Potencia aparente:

no

Dispositivo de medición de potencia efectiva:

no

Factor de potencia:

no

Ángulo de pasos (cos phi):

no

Memoria de valores medidos:

sí

Tipo de medición del perfil de carga:

no

Calibrado:

no

Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:

Otros

Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:

Otros

Pulso de salida:

Ninguno

Frecuencia de muestreo:

50 Hz

Número de entradas de medida de tensión:

0

Número de entradas de medida de corriente:

1

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Rango de medición para frecuencia:

0...0 Hz

Intensidad nominal (In):

-8888 A

Corriente máxima (Imaz):

0 A

Pantalla/visualizador:

LCD

Display remoto:

no

Resolución de display (horizontal):

-8888 px

Resolución de display (vertical):

-8888 px

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

1

Número de salidas digitales:

0

Conexión Ethernet:

0

Apto para conector RJ:

no

Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:

no

Con interface de comunicación KNX:

no

Con interface de comunicación M-Bus:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Soporta protocolo PubSub para OPC UA:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Con registro para auditoria (audit log):

no

Con firma digital de firmware:

no

Con registro de eventos de seguridad:

no

Con Control de accesos según rol (RBAC):

no

Web server con protocolo de transferencia HTTPS:

no

Anchura:

96 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

112 mm

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Analógico Entrada corriente Vcc 48x96