OMRON - Visualización frecuencia 2 SPST-NO 48X96 - 227985
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Medición directa
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...2 mm²
Método de montaje - Montaje frontal
Medidor de amperios - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
277 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
227985
Ref.Sonepar
287307
EAN
04547648238793
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Medición directa
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2 mm²
Método de montaje:
Montaje frontal
Medidor de amperios:
no
Medidor potencia ciega:
no
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
sí
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
no
Medición árbol superior:
no
Potencia aparente:
no
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
no
Factor de potencia:
no
Ángulo de pasos (cos phi):
no
Memoria de valores medidos:
sí
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Calibrado:
no
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:
Otros
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:
Otros
Pulso de salida:
Eléctrico
Frecuencia de muestreo:
-8888 Hz
Número de entradas de medida de tensión:
0
Número de entradas de medida de corriente:
0
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Rango de medición para frecuencia:
0.05...5000 Hz
Intensidad nominal (In):
-8888 A
Corriente máxima (Imaz):
-8888 A
Pantalla/visualizador:
LED
Display remoto:
no
Resolución de display (horizontal):
-8888 px
Resolución de display (vertical):
-8888 px
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
1
Número de salidas digitales:
2
Conexión Ethernet:
0
Apto para conector RJ:
no
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
no
Con interface de comunicación KNX:
no
Con interface de comunicación M-Bus:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Soporta protocolo PubSub para OPC UA:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Con registro para auditoria (audit log):
no
Con firma digital de firmware:
no
Con registro de eventos de seguridad:
no
Con Control de accesos según rol (RBAC):
no
Web server con protocolo de transferencia HTTPS:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
80 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros


