OMRON - Visualización peso/dosificación 48x96 - 168447
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de medida
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...2 mm²
Método de montaje - Montaje frontal
Medidor de amperios - no
Medidor potencia ciega - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
168447
Ref.Sonepar
880731
EAN
04547648022484
Modelo:
Transformador de medida
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2 mm²
Método de montaje:
Montaje frontal
Medidor de amperios:
no
Medidor potencia ciega:
no
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
no
Contador de pulso:
sí
Voltímetro:
no
Medición árbol superior:
no
Potencia aparente:
no
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
no
Factor de potencia:
no
Ángulo de pasos (cos phi):
no
Memoria de valores medidos:
sí
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Calibrado:
no
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:
Otros
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:
Otros
Pulso de salida:
Ninguno
Frecuencia de muestreo:
50 Hz
Número de entradas de medida de tensión:
0
Número de entradas de medida de corriente:
0
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tensión de alimentación DC:
20.4...26.4 V
Rango de medición para frecuencia:
0...0 Hz
Intensidad nominal (In):
-8888 A
Corriente máxima (Imaz):
0 A
Pantalla/visualizador:
LCD
Display remoto:
no
Resolución de display (horizontal):
-8888 px
Resolución de display (vertical):
-8888 px
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
1
Número de salidas digitales:
0
Conexión Ethernet:
0
Apto para conector RJ:
no
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
no
Con interface de comunicación KNX:
no
Con interface de comunicación M-Bus:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Soporta protocolo PubSub para OPC UA:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Con registro para auditoria (audit log):
no
Con firma digital de firmware:
no
Con registro de eventos de seguridad:
no
Con Control de accesos según rol (RBAC):
no
Web server con protocolo de transferencia HTTPS:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
100 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros


