OMRON - XS2GD5S1 SENSOR M12 SIN CABLE RECTO M 5 HILOS TORNILLO CABLE 6MM - 374560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Conector de diámetro - 20 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Numero de contactos de datos - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
374560
Ref.Sonepar
1182079
EAN
04536854735516
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Conector de diámetro:
20 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Numero de contactos de datos:
5
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Para diámetro exterior del cable:
5...6 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.18...0.75 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.18...0.75 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.18...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
200
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no


