OMRON - XS6W-6LSZH8SS200CM-G CABLE ETHERNET F/UTP CATEGORÍA 6 RECUBRIMIENTO LSZH 2M VERDE - 725000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - F/UTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
725000
Ref.Sonepar
1182346
EAN
04550431071071
Tipo de cable:
F/UTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(8)
Conexión de conector de carcasa 1:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Plástico
Conexión de conector de carcasa 2:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:
Plástico
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Conectado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Verde
Retardante de llama:
No
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
4x2
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP20
Valor NVP:
0 %
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


