OMRON - XS6W-6LSZH8SS300CM-Y CABLE ETHERNET F/UTP CATEGORÍA 6 RECUBRIMIENTO LSZH 3M AMARILLO - 725001

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - XS6W-6LSZH8SS300CM-Y CABLE ETHERNET F/UTP CATEGORÍA 6 RECUBRIMIENTO LSZH 3M AMARILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - F/UTP

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Longitud - 3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

725001

Ref.Sonepar

1182347

EAN

04550431071200

Tipo de cable:

F/UTP

Categoría:

6A (IEC)

Longitud:

3 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Plástico

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Amarillo

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Amarillo

Retardante de llama:

No

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Construcción de cable:

4x2

Tamaño AWG:

26

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Valor NVP:

0 %

Cable Ethernet F/UTP Cat. 6, Recubrimiento LSZH, Amarillo, 3m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON