OMRON - XW2ZS0132 CABLE PARALELO E-S PARA FH 2M - 377508
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de conexión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
377508
Ref.Sonepar
1182084
EAN
04548583434455
Tipo de accesorio:
Cable de conexión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Cable paralelo E/S para FH 2m


