OMRON - XW5E-P2.5-1.1-1 TAPA FINAL BORNE CARRIL DIN 2.5MM² 1:1 PUSH-IN+ - 669949

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - XW5E-P2.5-1.1-1 TAPA FINAL BORNE CARRIL DIN 2.5MM² 1:1 PUSH-IN+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

669949

Ref.Sonepar

1182181

EAN

04548583796874

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2.2 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa final para bornes de carril DIN, 2.5 mm² Push-in+

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON