OMRON - XW5E-P2.5-1.2-1 PLACA TCION.P/BLOQUES TERM.MULTICONDUCTOR 3 CX.2,5MM²,MDL.PUSH-IN PLUS - 676109
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
676109
Ref.Sonepar
1182209
EAN
04549734137942
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
sí
Placa de terminación para bloques de terminales multiconductor de 3 conexiones de 2,5 mm², modelos Push-In Plus
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


