OMRON - XW5E-P2.5-2.2-1 TAPA FINAL PARA BORNES DE CARRIL DIN 4 CONDUCTORES 2.5MM² PUSH-IN+ - 676112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
676112
Ref.Sonepar
1182210
EAN
04549734137959
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final para bornes de carril DIN 4 conductores, 2.5 mm² Push-in+
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


