OMRON - XW5G-P2.5-1.2-1 BORNE DE TIERRA DE CARRIL DIN 3 CONDUCTORES 2.5MM² VERDE/AMA PUSH-IN+ - 676103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles - 1
Placa de cierre necesaria - sí
Color - Verde/amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
676103
Ref.Sonepar
1182208
EAN
04549734137881
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo
Bornes de tierra de carril DIN 3 conductores, 2.5mm², color verde/ama Push-in+
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


