OMRON - XW5S-P2.5-2YL PUENTE CONEXIÓN AISLADOS PARA 2,5MM² 2P AMARILLO PUSH-IN+ - 669952

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - XW5S-P2.5-2YL PUENTE CONEXIÓN AISLADOS PARA 2,5MM² 2P AMARILLO PUSH-IN+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

669952

Ref.Sonepar

1182183

EAN

04548583796737

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

5.2 mm

Color:

Amarillo

Puentes de conexión para bornes de carril DIN, 2,5 mm², 2 polos, color amarillo, Push-in+

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON