OMRON - XW5T-P1.5-1.1-2 BORNE CARRIL DIN DOBLE PISO STD PUSH-IN+ - 669999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1...1 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
669999
Ref.Sonepar
1182186
EAN
04548583796218
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...1 mm²
Entrada de intensidad nominal:
13.5 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Método de montaje:
Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
-40...55 °C
Anchura:
3.5 mm
Altura:
41.1 mm
Profundidad:
65.7 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


