OMRON - XW5T-P2.5-1.1-1 BORNE 2,5MM² STD PUSH-IN+ XW5G-P1.5-1.1-1 - 669950

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - XW5T-P2.5-1.1-1 BORNE 2,5MM² STD PUSH-IN+ XW5G-P1.5-1.1-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0...0 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

669950

Ref.Sonepar

1182182

EAN

04548583796249

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...0 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Otros

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

1

Método de montaje:

Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

-40...55 °C

Anchura:

5.2 mm

Altura:

35.3 mm

Profundidad:

48.8 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Fases conectadas internamente:

no

Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 2.5 mm², color gris, Push-in+

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON