OMRON - XW5T-P2.5-2.2-1 BORNE DE PASO DE CARRIL DIN 4 CONDUCTORES SECCIÓN NOMINAL 2.5MM² GRIS PUSH-IN+ - 676116

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - XW5T-P2.5-2.2-1 BORNE DE PASO DE CARRIL DIN 4 CONDUCTORES SECCIÓN NOMINAL 2.5MM² GRIS PUSH-IN+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 4...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0...0 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

676116

Ref.Sonepar

1182211

EAN

04549734137775

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

2.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

4...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...0 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

4

Método de montaje:

Otros

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

-40...55 °C

Anchura:

5.2 mm

Altura:

35.3 mm

Profundidad:

72.2 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Fases conectadas internamente:

sí

Bornes de paso de carril DIN 4 conductores, sección nominal 2.5mm², color gris, Push-in+

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON