OMRON - XW5Z-EP6 PLACA SEPARADORA XW5Z-EP 6MM - 670013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 6 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670013
Ref.Sonepar
1182188
EAN
04548583796904
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
6 mm
Conexión rápida:
no
Placa separadora para bornes de carril DIN, 6 mm ancho


