OMRON - ZOCALO LAMPARA

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - ZOCALO LAMPARA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - sí

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - no

  • Con diodo integrado - no

  • Tipo de portalámparas - BA9s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

160858

Ref.Sonepar

1186583

EAN

04536854408274

Transformador integrado:

sí

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

no

Con diodo integrado:

no

Tipo de portalámparas:

BA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

Otros

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Otros

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Zócalo de lámpara

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON