OMRON - ZX-GTC41 AMPLIFICADOR ZX PNP 3 SALIDAS DIGITALES + 1 ANALÓGICO - 238015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
238015
Ref.Sonepar
1182018
EAN
04547648424387
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Amplificador PNP 3 salidas digitales 1 analógica


