ONE LIGHT - APL.G9 40W 230V IP20 120MM PARED YESO

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente -

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

60042

Ref.Sonepar

903696

EAN

5291889034742

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

Magnético:

no

Longitud:

20 mm

Anchura:

9 mm

Un producto de ONE LIGHT

Descubra la serie ONE LIGHT