ONOK - DOWNL.VULCANO 1.1 PAR16 50W BL.SAT.

Tecnoluce*Onok Luz Tecnica, S.L.
CopiarCopiar
ONOK - DOWNL.VULCANO 1.1 PAR16 50W BL.SAT.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VL11E50WS

Ref.Sonepar

140542

EAN

9999902944592

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Un producto de ONOK

Descubra la serie ONOK