OPPLE - ACCESORIO PARA LED TRUNKING TRUNK 8 L30 - 542098002300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Longitud de módulo doble
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - sí
Número de cableado con núcleo - 8
Núcleos de cableado de sección transversal - 2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098002300
Ref.Sonepar
268955
EAN
6945730496485
Modelo:
Longitud de módulo doble
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
sí
Número de cableado con núcleo:
8
Núcleos de cableado de sección transversal:
2.5 mm²
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Acoplamiento electromecánico integrado:
sí
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
3150 mm
Anchura:
70.2 mm
Altura:
38 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


