OPPLE - ADAPTADOR 150-175 LED DOWNLIGHTRC P HZ

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Adaptador

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140060646

Ref.Sonepar

408642

EAN

6956321894122

Tipo de accesorio:

Adaptador

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Acero

Longitud:

200 mm

Anchura:

200 mm

Altura:

0.8 mm

Diámetro:

200 mm

Adaptador 150-175 LEDDownlightRc P HZ. Fácil sustitución de CFL a LED incluso si es necesaria regulación. Controlador integrado, fácil instalación. Alta eficacia hasta 94 lm/W. Menor coste de energía y mantenimiento. IP44 frontal. Apto para montar en monturas antiguas gracias a sus anillos de adaptación de diferentes tamaños

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE