OPPLE - Adaptador 200-225 LED DownlightRc P Sl E

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Adaptador

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140060647

Ref.Sonepar

408643

EAN

6956321894139

Tipo de accesorio:

Adaptador

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Acero

Longitud:

250 mm

Anchura:

250 mm

Altura:

0.8 mm

Diámetro:

250 mm

Adaptador 200-225 LEDDownlightRc P Sl E. Diseño muy plano, sólo 34 mm de altura. Disponible en versión redonda y cuadrada. Controlador integrado, fácil instalación. Dos tamaños y paquetes lumínicos. Alta eficacia, hasta 85 lm/W

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE