OPPLE - Adaptador 200-250 LED DownlightRc P Sl E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140060648
Ref.Sonepar
266018
EAN
6956321894146
Tipo de accesorio:
Adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
275 mm
Anchura:
275 mm
Altura:
0.8 mm
Diámetro:
275 mm
Adaptador 200-250 LEDDownlightRc P Sl E. Diseño muy plano, sólo 34 mm de altura. Disponible en versión redonda y cuadrada. Controlador integrado, fácil instalación. Dos tamaños y paquetes lumínicos. Alta eficacia, hasta 85 lm/W
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


