OPPLE - ADAPTADOR 60 LEDSTREET SE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Número brazos de la pieza principal - 1
Diámetro del extremo superior, lado de polo - 76 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543098000800
Ref.Sonepar
296928
EAN
6956321808327
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Número brazos de la pieza principal:
1
Diámetro del extremo superior, lado de polo:
76 mm
Diámetro del extremo superior, lado de la luminaria:
40 mm
Compatible con el diámetro de la tubería:
42 mm
Anchura:
76 mm
Altura:
185 mm
Peso:
0.72 kg
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


