OPPLE - Adaptador para luminaria vial LED Streetlight Pole-Top-60 Adapter 60 - 705098003700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza superior
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
705098003700
Ref.Sonepar
704656
EAN
6941497755117
Tipo de accesorio:
Pieza superior
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Número brazos de la pieza principal:
1
Diámetro del extremo superior, lado de polo:
65 mm
Diámetro del extremo superior, lado de la luminaria:
60 mm
Anchura:
69 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
292 mm


