OPPLE - Adaptador poste vial St-P2-60mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza superior
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
705098008300
Ref.Sonepar
869845
EAN
6941497769312
Tipo de accesorio:
Pieza superior
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Número brazos de la pieza principal:
1
Diámetro del extremo superior, lado de polo:
60 mm
Diámetro del extremo superior, lado de la luminaria:
60 mm
Anchura:
129 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
186 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


