OPPLE - Anillo adaptador 125-150mm para downlight LED Rc HZ - 140060650
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140060650
Ref.Sonepar
1058342
EAN
6956321894160
Tipo de accesorio:
Adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
175 mm
Anchura:
175 mm
Altura:
0.8 mm
Diámetro:
175 mm
Anillo adaptador 125-150mm para downlight LED Rc HZ. Fácil sustitución de CFL a LED incluso si es necesaria regulación. Controlador integrado, fácil instalación. Alta eficacia hasta 94 lm/W. Menor coste de energía y mantenimiento. IP44 frontal. Apto para montar en monturas antiguas gracias a sus anillos de adaptación de diferentes tamaños


