OPPLE - APL.PARED LED LUCIA-E RE175 10W 840 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
715000006600
Ref.Sonepar
1133190
EAN
6931783002919
Aplique de pared LED Lucia-E Re175 10W 840 blanco, elegante, compacto y robusto para aplicaciones de exterior. Ultraplano con sólo 30 mm de grosor. Efecto estético de iluminación directa e indirecta. Diseño elegante sin tornillos visibles. Fácil instalación. IP65 y apto para zonas costeras.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE