OPPLE - Batería de repuesto LED Trunking DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación intermedia
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Aluminio
Sección transversal nominal - 1666 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098001000
Ref.Sonepar
408657
EAN
6945730496614
Tipo de accesorio:
Alimentación intermedia
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Aluminio
Sección transversal nominal:
1666 mm²
Anchura:
49 mm
Altura/profundidad:
34 mm
Longitud:
191 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


