OPPLE - BOLARDO LED LEO P L400 8W 830/840 FR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
703000005600
Ref.Sonepar
1144129
EAN
6931783047453
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de fuente de alimentación:
Alimentación de red
Corriente nominal:
0.095...0.095 mA
Tipo de balasto:
Equipo LED controlado por tensión
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
8 W
Distribución del haz:
Simétrico
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
530...530 lm
Eficiencia lumínica:
67 lm/W
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
Posiciones
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
400 mm
Longitud:
100 mm
Diámetro:
100 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
213
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
213
Sección transversal del conductor conectable:
0.75...1.5 mm²
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


