OPPLE - BRAZO GIRATORIO LED HIGHBAY LIN P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545098010600
Ref.Sonepar
1037908
EAN
6931783049778
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
183 mm
Anchura:
65 mm
Altura:
49 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


