OPPLE - Cable de extensión LED Street-SE - 599000004600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable conector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Sección transversal nominal - 1 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
599000004600
Ref.Sonepar
299938
EAN
6956321815370
Tipo de accesorio:
Cable conector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Sección transversal nominal:
1 mm²
Cable de extensión LED Street-SE. cable de extensión de 6 m disponible. Hasta un 60% de ahorro energético comparada con una luminaria de descarga HID. Alto rendimiento, hasta 125 Lm/W. Bajo deslumbramiento y diseño óptico preciso. Accesorios disponibles para muchos tipos de báculo. IP65 y apto para zonas costeras
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


