OPPLE - CABLE LED TRUNKING - 542098003000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098003000
Ref.Sonepar
268959
EAN
6945730496416
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Plástico
Anchura:
45.5 mm
Altura:
29.3 mm
Cable LED Trunking. Muy alto rendimiento de 160 lm/W. Instalación sencilla con carril electrificado y módulos LED. Alta versatilidad gracias a su amplia gama de accesorios. Ahorro energético de hasta el 65% si se la compara con iluminación convencional TL. Disponibles múltiples ángulos de haz y potencias. Ahorro energético extra usando módulos con regulación DALI
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


