OPPLE - CABLE LED TRUNKING 3M - 542098002000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098002000
Ref.Sonepar
268962
EAN
6945730496515
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Material:
Acero
Longitud:
3000 mm
Anchura:
35.2 mm
Altura:
62 mm
Diámetro:
3000 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


