OPPLE - Caja conexiones Junction-Box-WH sin tornillos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Anchura - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098030700
Ref.Sonepar
1027191
EAN
6941408868684
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Anchura:
43 mm
Altura/profundidad:
26 mm
Longitud:
103.4 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


