OPPLE - Caja de alimentación de salida LED Trunking Feed-out Box 8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Anchura - 70.16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098011200
Ref.Sonepar
1143042
EAN
6941408815466
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Anchura:
70.16 mm
Altura/profundidad:
57.57 mm
Longitud:
296 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


