OPPLE - Caja de alimentación LED Trunking
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Anchura - 92 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098001300
Ref.Sonepar
316398
EAN
6945730496584
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Anchura:
92 mm
Altura/profundidad:
57.57 mm
Longitud:
272.5 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


