OPPLE - CAJA DE CONEXIÓN LED SMART BLE2 DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - RF
Con placa de fijación - sí
Comandable por Bluetooth - sí
Soporta protocolo ZigBee - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
821011002600
Ref.Sonepar
943954
EAN
6941497778291
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
RF
Con placa de fijación:
sí
Comandable por Bluetooth:
sí
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
90 mm
Altura:
37 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


