OPPLE - CAMIND.LED HIGHBAY-P5 130W 857 AS HT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545001071400
Ref.Sonepar
1050029
EAN
6941491721088
Campana industrial LED Highbay-P5A 130W 857 AS HT. Solución industrial LED de altura, gran calidad y diseño ultrafino mejorado. Rendimiento mejorado de 160lm/W. Equipado con respiradero para evitar la condensación. Cuenta con conector IP68. Solución idónea para industrias e instalaciones deportivas.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE