OPPLE - CAMIND.LED P5 200W DALI+BLE2 840 W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545001061500
Ref.Sonepar
1113124
EAN
6941497772367
Campana industrial LED P5 200W DALI+BLE2 840 W. Solución industrial LED de altura, gran calidad y diseño ultrafino mejorado. Rendimiento mejorado de 160lm/W. Equipado con respiradero para evitar la condensación. Cuenta con conector IP68. Solución idónea para industrias e instalaciones deportivas.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE