OPPLE - CAMPANA LED HIGHBAY P4 80W 5700K 95D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545001014700
Ref.Sonepar
700861
EAN
6941497709417
Campana LED Highbay P4 80W 5700K 95D. Alta potencia hasta 230W y alto rendimiento de 130 lm/W. Avanzado diseño ultra fino. Cuenta con DALI 2.0 para garantizar una alta compatibilidad. Múltiples ángulos de haz de luz. Cuenta con conector IP68. Apto para montaje en superficie con el accesorio lira.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE