OPPLE - CJ.DISTR.PLAST.BENEFIT SUPF.PTA.BL 24

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - CJ.DISTR.PLAST.BENEFIT SUPF.PTA.BL 24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Rejilla de luminaria

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Reflector perforado -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

599007082800

Ref.Sonepar

1034716

EAN

6941408896724

Tipo de accesorio:

Rejilla de luminaria

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Reflector perforado:

Medio distribuidor de luz:

Otros

Material:

Acero

Fijación de la cubierta / globo de poste:

Rosca

Color:

Negro

Longitud:

96.5 mm

Anchura:

96.5 mm

Altura/profundidad:

12.8 mm

Diámetro:

96.5 mm

Filtro panal antideslumbrante LED Spot3C C P R100, antideslumbrante para el Spot Performer 3C Compact 35W

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE