OPPLE - CLIP DE MONTAJE DE CADENA LED TRUNKING
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Suspensión de cadena
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098001900
Ref.Sonepar
408658
EAN
6945730496522
Tipo de accesorio:
Suspensión de cadena
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Material:
Acero
Longitud:
57.6 mm
Anchura:
35.2 mm
Altura:
95 mm
Diámetro:
67.5 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


