OPPLE - CLIP DE MONTAJE LED TRUNKING
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098002900
Ref.Sonepar
290882
EAN
6945730496423
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Material:
Acero
Longitud:
57.6 mm
Anchura:
35.2 mm
Altura:
12.5 mm
Diámetro:
67.5 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


