OPPLE - Clips de montaje accesorio para Panel Fino Basic Re298

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542098033000

Ref.Sonepar

1141640

EAN

6941497740151

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Gris

Material:

Acero

Clips de montaje, accesorio para Panel Fino Basic Re298

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE